!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUTT CONNECTOR, HEAT SHRINK, 600V, 90 ° C SHRINK TEMP, RED, 22-18 GA, NYLON/COPPER, PKG 5

BUTT CONNECTOR, HEAT SHRINK, 600V, 90 ° C SHRINK TEMP, RED, 22-18 GA, NYLON/COPPER, PKG 5

PICO

BUTT CONNECTOR, HEAT SHRINK, 600V, 90 ° C SHRINK TEMP, RED, 22-18 GA, NYLON/COPPER, PKG 5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BUTT CONNECTOR, HEAT SHRINK, 600V, 90 ° C SHRINK TEMP, RED, 22-18 GA, NYLON/COPPER, PKG 5

BUTT CONNECTOR, HEAT SHRINK, 600V, 90 ° C SHRINK TEMP, RED, 22-18 GA, NYLON/COPPER, PKG 5

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.24 / pkg. de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC5801-14
  • N° de modèle du manufacturier 5801-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Provide lasting durability and protection from wire to wire with this heat shrink connector. This semi-rigid, clear connector is made of copper, tin plating, and cross-linked ionic polymer insulation with a hot melt adhesive liner that seals and bonds to plastics, rubber and metals. Rated for 600 volts, 125 Degrees C with a shrink temperature of 90 Degrees C and shrink ratio of three to one. This red connector has a 22 to 18 gauge. Sold as a package of five.

Spécifications techniques

  • ItemButt Connector
  • Insulation MaterialNylon
  • Maximum Temperature257 Degrees F
  • Minimum Wire Size22 AWG
  • Termination StyleHeat Shrink
  • Body FinishTin Plated
  • Insulation TypeHeat Shrink
  • Connection Type Heat Shrink
  • Insulation Colour Red
  • Maximum Voltage 600V
  • Maximum Wire Size 18 AWG
  • RoHS Compliant Yes
  • Body Material Copper
  • Special Features Clear, Semi-Rigid Adhesive Lined Tubing with An Integral Solderless Butt Connector. Exceptional Visual Clarity for Confirmation of Seal. Inner Adhesive Bonds to Plastics, Rubbers and Metals. Meets and Conforms to Oem Wiring Specifications for Installation and Repairs
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande