!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BUTT CONNECTOR, INSULATED, 600 V, 75 ° C, 22-18 GA, COPPER/ELECTRO-TIN/NYLON/BRASS, PKG 100

BUTT CONNECTOR, INSULATED, 600 V, 75 ° C, 22-18 GA, COPPER/ELECTRO-TIN/NYLON/BRASS, PKG 100

PICO

BUTT CONNECTOR, INSULATED, 600 V, 75 ° C, 22-18 GA, COPPER/ELECTRO-TIN/NYLON/BRASS, PKG 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BUTT CONNECTOR, INSULATED, 600 V, 75 ° C, 22-18 GA, COPPER/ELECTRO-TIN/NYLON/BRASS, PKG 100

BUTT CONNECTOR, INSULATED, 600 V, 75 ° C, 22-18 GA, COPPER/ELECTRO-TIN/NYLON/BRASS, PKG 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.38 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIC2900-16
  • N° de modèle du manufacturier 2900-16
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.302 lb

Informations sur le produit

Provide a strong, durable connection for your wires with this funnel entry butt connector. Built with seamless brass ends, this connector has a copper alloy 110 body with an electro-tin plate and nylon insulation able to withstand extreme temperatures at 75 Degrees C. Rated at 600 volts. It has a 22 to 18 gauge. Sold as a package of 100.

Spécifications techniques

  • ItemButt Connector
  • Insulation MaterialNylon
  • Maximum Temperature167 Degrees F
  • Minimum Wire Size22 AWG
  • RoHS CompliantYes
  • Body FinishTin Plated
  • Insulation TypeSelf-Insulated
  • Connection Type Crimp
  • Insulation Colour Red
  • Maximum Voltage 600V
  • Maximum Wire Size 18 AWG
  • Seam Style Butted, Seamless
  • Body Material Brass, Copper
  • Special Features Nylon Insulated Butt Terminals Provide Superior Insulation to Vinyl. Insulation is Securely Moulded and is Flared for Easier Insertion. Allows for Excellent Mechanical Crimp and Wire Strain Relief
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande