!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BULKHEAD COUPLER: CHROME PLATED CA360 BRASS, PLUG IN STEM X COMPRESSION, FLOW-THROUGH

BULKHEAD COUPLER: CHROME PLATED CA360 BRASS, PLUG IN STEM X COMPRESSION, FLOW-THROUGH

PARKER

BULKHEAD COUPLER: CHROME PLATED CA360 BRASS, PLUG IN STEM X COMPRESSION, FLOW-THROUGH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BULKHEAD COUPLER: CHROME PLATED CA360 BRASS, PLUG IN STEM X COMPRESSION, FLOW-THROUGH

BULKHEAD COUPLER: CHROME PLATED CA360 BRASS, PLUG IN STEM X COMPRESSION, FLOW-THROUGH

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $98.25 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE392P6-6
  • N° de modèle du manufacturier 392P-6-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Informations sur le produit

This Poly-Tite series bulkhead coupler has a length of two inches, a maximum operating pressure of 150 psi and is designed for the following applications: dental equipment, pneumatic systems, water lines. It has an operating temperature of 0 Degrees F to 150 Degrees F, is made of CA360-grade brass with a chrome-plated finish/coating. In addition, it is a straight through bulkhead coupler. Plus, it has a 13/16 inch hex size.

Spécifications techniques

  • ItemBulkhead Coupler
  • Fitting Side A Connection TypePlug-in Stem
  • Flow Control TypeFlow-through
  • Overall Length2 in
  • Finish/CoatingChrome-Plated
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter3/8 in
  • Hex Size13/16 in
  • Maximum Operating Temperature150 Degrees F
  • SeriesPoly-tite
  • Application Dental Equipment, Pneumatic Systems, Water Lines
  • Fitting Side B Connection Type Compression
  • Fitting Material Brass
  • Specific Fitting Shape Straight Through Bulkhead Coupler
  • Material Grade CA360
  • Fitting Side B Tube Outer Diameter 3/8 in
  • Maximum Operating Pressure 150 psi
  • Minimum Operating Temperature 0 Degrees F
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande