!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRUSH 6X7/8WX2AH G120 ROUND CRMPED

BRUSH 6X7/8WX2AH G120 ROUND CRMPED

OSBORN

BRUSH 6X7/8WX2AH G120 ROUND CRMPED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BRUSH 6X7/8WX2AH G120 ROUND CRMPED

BRUSH 6X7/8WX2AH G120 ROUND CRMPED

OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.23 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $224.46

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 2 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OSB22286
  • N° de modèle du manufacturier 22286
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191521
  • PAGE DU CATALOGUE # 1405
  • Poids à l’expédition 0.99 lb

Informations sur le produit

Brush tools have a wide-face construction which is highly effective on both metallic and non-metallic materials. The brush may be used singly or mounted in multiple for a wider face. Applications: deburring, edge breaking, finishing.

Spécifications techniques

  • ItemATB Master Wheel
  • Bristle MaterialSilicon Carbide
  • Grit120
  • Bristle Diameter0.04 in
  • Connector TypeUnthreaded Hole
  • Operating Speed - Maximum6,000 RPM
  • Bristle Type Crimped Wire
  • Brush Dia. 6 in
  • Face Width 7/8 in
  • Bristle Length 1 1/16 in
  • Connector Size 2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande