!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOLT CUTTERS, STEEL, FOR 3/8 IN MAX DIAMETER SOFT STEEL, 18 IN OVERALL L, BLACK

BOLT CUTTERS, STEEL, FOR 3/8 IN MAX DIAMETER SOFT STEEL, 18 IN OVERALL L, BLACK

CRESCENT H.K. PORTER

BOLT CUTTERS, STEEL, FOR 3/8 IN MAX DIAMETER SOFT STEEL, 18 IN OVERALL L, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOLT CUTTERS, STEEL, FOR 3/8 IN MAX DIAMETER SOFT STEEL, 18 IN OVERALL L, BLACK

BOLT CUTTERS, STEEL, FOR 3/8 IN MAX DIAMETER SOFT STEEL, 18 IN OVERALL L, BLACK

CRESCENT H.K. PORTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $207.86 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HKP0090MC
  • N° de modèle du manufacturier 0090MC
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111512
  • PAGE DU CATALOGUE # 341
  • Poids à l’expédition 3.724 lb

Informations sur le produit

18 inch industrial centre cut bolt cutters. Capacity 3/8 inch, soft and medium hard materials. Max. hardness of material to be cut: Brinell 455/Rockwell C48. Lock plate keeps jaws from loosening. Screw-type adjustment. Steel handles with rubber grips.

Spécifications techniques

  • ItemBolt Cutter
  • Blade FinishUnfinished
  • Cutting ActionCentre
  • For Maximum Diameter Hard Steel1/4 in
  • For Maximum Diameter Soft Steel3/8 in
  • Handle ColourBlack
  • InsulatedNot Insulated
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • Weight3.7 lb
  • Adjustment Type Screw
  • Bolt Cutter Type Heavy Duty Bolt Cutters
  • Features Turn 50 lb of Hand Pressure into 4,000 lb of Cutting Pressure
  • For Maximum Diameter Medium Steel 3/8 in
  • Grip Material Rubber
  • Handle Material Steel
  • Jaw Material Alloy Steel
  • Overall Length 18 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande