!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BODY BELT, 2 D-RING, TONGUE BUCKLE, CORROSION-RESISTANT, SMALL, 3 IN BODY PAD, POLYESTER

BODY BELT, 2 D-RING, TONGUE BUCKLE, CORROSION-RESISTANT, SMALL, 3 IN BODY PAD, POLYESTER

DBI-SALA

BODY BELT, 2 D-RING, TONGUE BUCKLE, CORROSION-RESISTANT, SMALL, 3 IN BODY PAD, POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BODY BELT, 2 D-RING, TONGUE BUCKLE, CORROSION-RESISTANT, SMALL, 3 IN BODY PAD, POLYESTER

BODY BELT, 2 D-RING, TONGUE BUCKLE, CORROSION-RESISTANT, SMALL, 3 IN BODY PAD, POLYESTER

DBI-SALA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $230.90 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DBI1000022C
  • N° de modèle du manufacturier 1000022C
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

This polyester body belt comes features two side D-rings, a tongue buckle, and high-strength corrosion-resistant hardware. It comes in size small and has a three-inch body pad. This belt meets CSA Z259.1 standards.

Spécifications techniques

  • ItemBody Belt
  • Includes PaddingYes
  • SizeS
  • Buckle TypeTongue
  • StandardsCSA Z259.1, Capital Safety Gen Mfg Req, OSHA 1910.66, OSHA 1926.506
  • Number of D-Rings 2
  • D-Ring Locations Shoulder
  • Hardware Material Zinc Plated Steel
  • CSA Standards Met CSA Z259.1-05
  • Weight Capacity 310 lb
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande