!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-OFF WHEEL, DOUBLE, FOR STONE/CONCRETE, 24 GRIT, 5,500 RPM, TYPE 1, 14 X 5/32 X 1 IN

CUT-OFF WHEEL, DOUBLE, FOR STONE/CONCRETE, 24 GRIT, 5,500 RPM, TYPE 1, 14 X 5/32 X 1 IN

CGW ABRASIVES

CUT-OFF WHEEL, DOUBLE, FOR STONE/CONCRETE, 24 GRIT, 5,500 RPM, TYPE 1, 14 X 5/32 X 1 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CUT-OFF WHEEL, DOUBLE, FOR STONE/CONCRETE, 24 GRIT, 5,500 RPM, TYPE 1, 14 X 5/32 X 1 IN

CUT-OFF WHEEL, DOUBLE, FOR STONE/CONCRETE, 24 GRIT, 5,500 RPM, TYPE 1, 14 X 5/32 X 1 IN

CGW ABRASIVES

Prix en liquidation :
$5.84 / each

Votre prix : $23.36 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CGW35606
  • N° de modèle du manufacturier 35606
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.56 lb

Informations sur le produit

Measuring 14 x 5/32 x 1 inches, this high-speed saw cut-off wheel has 24 grit, a maximum RPM of 5,500, and is type one. This portable double wheel is suitable for stone and concrete applications.

Spécifications techniques

  • ItemCutting Wheel
  • Grit24
  • Overall Diameter14 in
  • Compatible Tool TypeGas Saw
  • SeriesHigh Speed Cut Off Wheel Double
  • SpecificationC24-R-BF
  • Abrasive Material Silicon Carbide
  • Connector Size 1 in
  • Overall Thickness 5/32 in
  • Primary Material Application Concrete, Stone
  • Wheel Type Type 1
  • Maximum Operating Speed 5,500 RPM
  • Pays d’origine Israel (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande