!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OVERALLS, HRC 2, 9 OZ, ROYAL BLUE, 31 1/2-80 IN INSEAM/34 IN WAIST, COTTON/NYLON

OVERALLS, HRC 2, 9 OZ, ROYAL BLUE, 31 1/2-80 IN INSEAM/34 IN WAIST, COTTON/NYLON

VIKING

OVERALLS, HRC 2, 9 OZ, ROYAL BLUE, 31 1/2-80 IN INSEAM/34 IN WAIST, COTTON/NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OVERALLS, HRC 2, 9 OZ, ROYAL BLUE, 31 1/2-80 IN INSEAM/34 IN WAIST, COTTON/NYLON

OVERALLS, HRC 2, 9 OZ, ROYAL BLUE, 31 1/2-80 IN INSEAM/34 IN WAIST, COTTON/NYLON

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $286.67 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM416661200M
  • N° de modèle du manufacturier 416661200M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46190000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

These royal blue overalls have a 31 1/2 to 80-inch inseam and fit 34-inch waists. They are made of cotton and nylon, have a zipper closure, and weigh nine ounces. They have a hazard risk category rating of two and meet CSA Z462-18, CSA Z96-15 Class 1, and CSA Z96-15 Class 2 standards.

Spécifications techniques

  • ItemBib Overalls
  • ATPV Rating10.2 cal/sq cm
  • Closure TypeZipper
  • Fabric Weight5.8 oz
  • Includes SuspendersYes
  • Material Trade NameDuPont, CXP, HRC2 Nomex, IIIA
  • Series41666
  • StandardsCAN/CGSB 155.20-2000, CSA Z462-18, ASTM F1506, NFPA 70E-2015, OSHA 1910.269, CSA Z96-15 Class 1, CSA Z96-15 Class 2, Level FR
  • Waist Size34 in
  • CSA Class 1
  • Arc Flash PPE Category 1
  • Colour Blue
  • Features Dual hazard protection from electrical arc and hydrocarbon flash fire, RT80 Featuring 3M Scotchlite Reflective Material 9740 industrial Wash Flame Resistant Trim (2 in yellow/silver/yellow), Two Way Breakaway Nomex Backed YKK Front Zipper with Exterior Storm Flap Closure, Shoulder Suspenders with Adjustable Buckles, 2 Front Upper Chest Pockets, 2 Large Back Pockets, 2 Lower Front Patch Pockets, Right Tool Pocket, Hammer Loop on Left Rear, All Seams Double Stitched, Stress Points Bar Tacked for Ultimate Durability
  • Inseam 31 1/2 to 80 in
  • Protection Type Dual Hazard Protection from Electrical Arc and Hydrocarbon Flash Fire, Flame Resistant
  • Size M
  • Total Number of Pockets 6
  • Garment Type Bib Overalls
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande