!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OVERALL, FLAME/COLD/WATER-RESIST, PPE CAT 0/CSA CLASS E, BLACK, M/33 IN WAIST, POLYESTER

OVERALL, FLAME/COLD/WATER-RESIST, PPE CAT 0/CSA CLASS E, BLACK, M/33 IN WAIST, POLYESTER

VIKING

OVERALL, FLAME/COLD/WATER-RESIST, PPE CAT 0/CSA CLASS E, BLACK, M/33 IN WAIST, POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
OVERALL, FLAME/COLD/WATER-RESIST, PPE CAT 0/CSA CLASS E, BLACK, M/33 IN WAIST, POLYESTER

OVERALL, FLAME/COLD/WATER-RESIST, PPE CAT 0/CSA CLASS E, BLACK, M/33 IN WAIST, POLYESTER

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $213.60 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM3907FRWPM
  • N° de modèle du manufacturier 3907FRWP-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

These flame-resistant rain bib overall for men are in Arc Flash PPE category 0 and CSA Class E. Made primarily of polyester, this overall is black, size medium, and is cold and wind resistant. It fits waist size 33 inches and the inseam is 31 inches. This overall has a double-stitched seam and weighs 3.6 ounces.

Spécifications techniques

  • ItemFlame-Resistant Bib Overalls
  • Fabric Weight3.6 oz
  • MaterialPolyester/PU
  • StandardsCSA Z96-15
  • Thickness0.30mm
  • Arc Flash PPE Category 0
  • Inseam 31 in
  • Seam Style Double Stitched
  • High-Visibility No
  • Gender Men's
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande