!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BIB OVERALLS,ORANGE,POLYESTER,SZ XL

BIB OVERALLS,ORANGE,POLYESTER,SZ XL

TOUGH DUCK

BIB OVERALLS,ORANGE,POLYESTER,SZ XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BIB OVERALLS,ORANGE,POLYESTER,SZ XL

BIB OVERALLS,ORANGE,POLYESTER,SZ XL

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.33 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSB071FLORXL
  • N° de modèle du manufacturier SB071-FLOR-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Informations sur le produit

This women's orange bib overall is size X-large and is made out of polyurethane and polyester. It has high-visibility attributes. It features 100% polyester with polyurethane membrane, taped seams, waterproof/breathable 5000/5000 mvp/24hr2 and durable water repellent finish, quilted six-ounce polyester insulation lining, 3M Scotchlite reflective material.

Spécifications techniques

  • ItemHigh Visibility Bib Overalls
  • GenderWomen's
  • CSA ClassClass 1
  • ColourOrange
  • Waist ClosureAdjustable Strap
  • Inseam32 in
  • Maximum Waist Size42 in
  • Size-Body TypeRegular
  • Minimum Waist Size40 in
  • Cleaning and Care InstructionsMachine Wash In Lukewarm Water At A Gentle Setting, Do Not Use Chlorine Bleach, Tumble Dry At Low Temperature, Iron As Needed On Low Heat Setting, Do Not Dry Clean
  • Features100% Polyester with Pu Membrane, Taped Seams, Waterproof/Breathable 5000/5000 Mvp/24hr² and Durable Water Repellent Finish, Lining: Quilted 6 oz Polyester Insulation, 3M Scotchlite Reflective Material with 4in Contrast Backing, Adjustable Shoulder Strap and Hip Straps, Multi-Pocket, Boot Zippers at Bottom Hem, Turned Under Hem Allows for 3in Tall Extension
  • Includes Hammer LoopNo
  • Insulation MaterialPolyester
  • Pass Through PocketsNo
  • Suspender MaterialPolyester
  • Ankle ClosureZipper
  • Back TypeX
  • Designed to Wear Over ClothesYes
  • Front Stripe PatternVertical, Horizontal
  • High-VisibilityYes
  • Minimum Chest Size46 in
  • Number of Inside Pockets0
  • Reflective Stripe Border ColourGreen
  • Reflective Stripe LocationsBack, Front, Legs
  • Reflective Stripe Width4 in
  • Reflective Tape Type3M Scotchlite
  • Tag SizeXL
  • Wind-ResistantNo
  • Garment Type Overall
  • Style Women's Insulated Flex Safety Bib
  • ANSI Type E
  • Material Polyester, Polyurethane
  • Size XL
  • Insulated for Cold Conditions Yes
  • Includes Lining Yes
  • Standards ANSI Type E, CSA Class 1, Level 2
  • Ankle Type Zipper
  • Fabric Weight 205 g/sq m
  • Includes Belt Loops No
  • Includes Suspenders Yes
  • Lining Material Polyester
  • Pocket Locations Back, Front
  • Will Fit Over Boots No
  • Application Industrial
  • Breathable Fabric Yes
  • Fit Adjustable
  • Garment Features Reflective Material
  • Leg Fit Wide Cut
  • Maximum Chest Size 48 in
  • Number of Outside Pockets 7
  • Reflective Stripe Border Type Polyester
  • Reflective Stripe Main Colour Silver
  • Reflective Tape Attachment Type Heat Sealed
  • Seam Style Taped
  • Water-Resistant Yes
  • Womens Size XL
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande