!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BIB OVERALLS,BLACK,POLYESTER,SZ XL

BIB OVERALLS,BLACK,POLYESTER,SZ XL

TOUGH DUCK

BIB OVERALLS,BLACK,POLYESTER,SZ XL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BIB OVERALLS,BLACK,POLYESTER,SZ XL

BIB OVERALLS,BLACK,POLYESTER,SZ XL

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $211.27 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSB061BLKXL
  • N° de modèle du manufacturier SB061-BLK-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Informations sur le produit

This men's black bib overall is size X-large and is made out of polyester. It has high-visibility attributes. It features 100% polyester with polyurethane membrane, taped seams, waterproof/breathable 5000/5000 mvp/24hr2 and durable water repellent finish, upper bib lining: 100% polyester fleece, lower body lining: quilted six ounce, reflective material.

Spécifications techniques

  • ItemHigh Visibility Bib Overalls
  • GenderMen's
  • CSA ClassClass 1
  • ColourBlack
  • SizeXL
  • Insulated for Cold ConditionsYes
  • Includes LiningYes
  • StandardsANSI Type E, CSA Class 1, Level 2
  • Ankle TypeZipper
  • Fabric Weight205 g/sq m
  • Includes Belt LoopsNo
  • Includes SuspendersYes
  • Lining Material100% Polyester Fleece
  • Pocket LocationsFront, Back
  • Will Fit Over BootsNo
  • ApplicationIndustrial
  • Breathable FabricYes
  • FitFull
  • Garment FeaturesReflective Material
  • Leg FitWide Cut
  • Maximum Chest Size48 in
  • Number of Outside Pockets7
  • Reflective Stripe Border Type4 in Fluorescent
  • Reflective Stripe Main ColourSilver
  • Reflective Tape Attachment TypeHeat Sealed
  • Seam StyleTaped
  • Water-ResistantYes
  • Womens SizeXL
  • Garment Type Overall
  • Style Safety Bib with Flex Fabric
  • ANSI Type E
  • Material Polyester
  • Inseam 32 in
  • Maximum Waist Size 42 in
  • Size-Body Type Regular
  • Minimum Waist Size 40 in
  • Cleaning and Care Instructions Machine Wash in Lukewarm Water at a Gentle Setting, Do Not Use Chlorine Bleach, Tumble Dry at Low Temperature, Iron as Needed on Low Heat Setting, Do Not Dry Clean
  • Features 100% Polyester with PU Membrane, Taped Seams, Waterproof/Breathable 5000/5000 Mvp/24hr² and Durable Water Repellent Finish, Upper Bib Lining: 100% Polyester Fleece, Lower Body Lining: Quilted 6 oz Polyester Insulation, 3M Scotchlite Reflective Material with 4in, Contrast Backing, Adjustable Shoulder Straps, Welded Zipper with Reflective Trim, Side Zipper, Multi-Pocket, Boot Zippers At Bottom Hem, Turned Under Hem Allows For 3in, Tall Extension
  • Includes Hammer Loop Yes
  • Insulation Material Polyester
  • Pass Through Pockets No
  • Suspender Material Polyester
  • Ankle Closure Zipper
  • Back Type Flat
  • Designed to Wear Over Clothes Yes
  • Front Stripe Pattern Horizontal
  • High-Visibility Yes
  • Minimum Chest Size 46 in
  • Number of Inside Pockets 0
  • Reflective Stripe Border Colour Green
  • Reflective Stripe Locations Legs
  • Reflective Stripe Width 4, 2 in
  • Reflective Tape Type 3M Scotchlite
  • Tag Size XL
  • Wind-Resistant No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande