!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORCH KIT, SWIRL FLAME, INSTANT ON-OFF, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP, BZ8250HT

TORCH KIT, SWIRL FLAME, INSTANT ON-OFF, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP, BZ8250HT

BERNZOMATIC

TORCH KIT, SWIRL FLAME, INSTANT ON-OFF, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP, BZ8250HT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORCH KIT, SWIRL FLAME, INSTANT ON-OFF, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP, BZ8250HT

TORCH KIT, SWIRL FLAME, INSTANT ON-OFF, ADJUSTABLE FLAME, FIXED TIP, BZ8250HT

BERNZOMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $190.03 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5JPK0
  • N° de modèle du manufacturier 384401
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

This BZ8250HT torch kit includes flexible hose, fuel holster. In addition, it is designed for applications including brazing, large-surface work, metalworking, soldering, woodworking.

Spécifications techniques

  • ItemTorch Kit
  • For Fuel TypeMAP-Pro, Propane
  • Ignition TypeInstant On-Off
  • Tip TypeFixed Tip
  • Soft Solder Size (MAP-Pro, Maximum)4 in
  • Heating Capacity (MAP-Pro)433 BtuH
  • Inlet Connection GenderFemale
  • Inlet Connection TypeNPT
  • Torch SeriesBZ8250HT
  • Maximum Flame Temperature (Propane)3,400 Degrees F
  • IncludesFlexible Hose, Fuel Holster
  • Soft Solder Size (MAP-Pro, Minimum)1/4 in
  • Flame Type Swirl
  • Compatible Fuel Cylinder Size 14.1 oz, 16 oz
  • Flame Adjustment Adjustable Flame
  • Silver Braze Size (Propane, Maximum) 1 in
  • Silver Braze Size (MAP-Pro, Maximum) 1 in
  • Heating Capacity (Propane) 255 BtuH
  • Inlet Thread Direction Left Hand, Right Hand
  • Product Type Hose Torch Kit
  • Maximum Flame Temperature (MAP-Pro) 3,600 Degrees F
  • Application Brazing, Large-Surface Work, Metalworking, Soldering, Woodworking
  • Includes Cylinder No
  • Soft Solder Size (Propane, Minimum) 1/8 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande