!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MIG GUN, BTB-B SERIES, 200 A, 1/16 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE

MIG GUN, BTB-B SERIES, 200 A, 1/16 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE

BERNARD

MIG GUN, BTB-B SERIES, 200 A, 1/16 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MIG GUN, BTB-B SERIES, 200 A, 1/16 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE

MIG GUN, BTB-B SERIES, 200 A, 1/16 IN, 15 FT, MILLER-COMPATIBLE

BERNARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $845.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BRNQ2015AB8CMC
  • N° de modèle du manufacturier Q2015AB8CMC
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271821
  • PAGE DU CATALOGUE # 1435
  • Poids à l’expédition 9.434 lb

Informations sur le produit

Bernard Q-Gun. Amps: 200. Handle: Bernard(R) curved. Length: 15 ft. Neck: rotatable, short 45 Degrees . Tip: 0.035 Centerfire(TM). Power cables available with high flex standard or monocoil conduits. Multiple lightweight, comfortable handle and easy-to-ch

Spécifications techniques

  • ItemMIG Gun
  • Cooling MethodAir-Cooled
  • Maximum Current200 A
  • For Gas TypeCO2 (Carbon Dioxide)
  • Cable Length15 ft
  • Handle TypeCurved
  • Neck Tube TypeRotatable
  • ModelQ2015AB8CMC
  • Welding ProcessesMIG
  • Compatible with BrandBernard, Centerfire, Miller
  • Gas Diffuser NumberDS-1
  • Liner SeriesBernard Conventional Liner
  • Neck Tube SizeShort
  • Wire Feed TypePush
  • MIG Gun Type Air Cooled
  • Series Bernard BTB
  • Duty Cycle 100%
  • Maximum Wire Diameter 0.063 in
  • For Rear Connection Type Miller
  • Trigger Type Standard
  • Neck Tube Angle 45 Degrees
  • Tip Series Centerfire
  • Application Fabrication, Heavy Equipment, Pipeline, Shipbuilding
  • Features Double Life MIG Gun System, High Performance Consumables, Unicable Design
  • Includes Contact Tip, Diffuser, Liner, Nozzle, Power Pin
  • Neck Tube Material Aluminum
  • Nozzle Series Centerfire
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande