!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAG ULTRA CLEAR STRG 26X36 200/CA

BAG ULTRA CLEAR STRG 26X36 200/CA

RALSTON

BAG ULTRA CLEAR STRG 26X36 200/CA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BAG ULTRA CLEAR STRG 26X36 200/CA

BAG ULTRA CLEAR STRG 26X36 200/CA

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.49 / CASE de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSN2971-00
  • N° de modèle du manufacturier 2971-00
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.32 lb

Informations sur le produit

Strong garbage bag, Super Hexine virgin resin allowing significant down gauging, while still maintaining superior characteristics, 2900 series, 26 in. x 36 in., 200 per case, clear.

Spécifications techniques

  • ItemTrash Bag
  • Width26 in
  • Thickness0.70 mil
  • Max. Load16 gal
  • Bag Closure TypeNone
  • LegendColoured and Transparent ECOLOGO
  • ApplicationIndustrial
  • ScentFragrance Free
  • Capacity 16 gal
  • Height 36 in
  • Colour Clear
  • Garbage Bag Material LLDPE
  • Bottom Seal Type Flat
  • % Recycled Content 5% Post-Consumer, 20% Post-Industrial
  • Bags per Package 200
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande