!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BACKPACK,POLYESTER,HI-VIS,39 POCKETS

BACKPACK,POLYESTER,HI-VIS,39 POCKETS

KLEIN TOOLS

BACKPACK,POLYESTER,HI-VIS,39 POCKETS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BACKPACK,POLYESTER,HI-VIS,39 POCKETS

BACKPACK,POLYESTER,HI-VIS,39 POCKETS

KLEIN TOOLS

Prix en liquidation :
$111.42 / EACH

Votre prix : $222.85 / EACH

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLN55597
  • N° de modèle du manufacturier 55597
  • N° de classification normalisée des produits et services 24111507
  • PAGE DU CATALOGUE # 285
  • Poids à l’expédition 6.95 lb

Spécifications techniques

  • ItemTool Backpack
  • MaterialBallistic Nylon
  • Number of Bags1
  • Overall Depth14 3/8 in
  • Reinforced BottomNo
  • ShapeRectangle
  • FeaturesCell Phones, Etc, Exterior Tape Thong and Tape Measure Holder, Fully-Molded Bottom Protects From the Elements, Reflective Shoulder Straps With Extra Padding and Handle, Tall Interior Pockets for Long Screwdrivers, Upper Pockets Holds Safety Glasses, Zipper Pocket for Small Parts and Tools
  • Includes Laptop PocketNo
  • Number of Inside Pockets35
  • Number of Pockets39
  • Primary ApplicationGeneral Purpose
  • Web StrapNo
  • Bag Style Tool Backpack
  • Closure Type Zipper
  • Overall Height 20 in
  • Overall Width 14 3/8 in
  • Colour Black
  • Drain Holes No
  • Includes Tape Thong
  • Number of Handles 1
  • Number of Outside Pockets 4
  • Number of Shoulder Straps 2
  • Series Tradesman Pro
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande