!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ROUND ARBOUR, WET/DRY, 5500 RPM, FOR CONCRETE SAWS

DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ROUND ARBOUR, WET/DRY, 5500 RPM, FOR CONCRETE SAWS

MILWAUKEE

DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ROUND ARBOUR, WET/DRY, 5500 RPM, FOR CONCRETE SAWS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ROUND ARBOUR, WET/DRY, 5500 RPM, FOR CONCRETE SAWS

DIAMOND SAW BLADE, SEGMENTED, 14 IN, 1 IN ROUND ARBOUR, WET/DRY, 5500 RPM, FOR CONCRETE SAWS

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $312.76 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL49-93-7240
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-7240
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.675 lb

Informations sur le produit

This segmented diamond saw blade is 14 inches in diameter and fits one inch or 20 millimetre round arbour. It has a maximum speed of 5500 revolutions per minute that cuts asphalt. The wet/dry asphalt/green concrete blade is suitable for use with handheld concrete saws, table saws, and walk-behind concrete saws.

Spécifications techniques

  • ItemDiamond Saw Blade
  • Arbor Size1 in
  • Max. Blade Speed5,500 RPM
  • Cutting TypeWet/Dry
  • Primary Material ApplicationAsphalt
  • GradeBetter
  • Blade MaterialDiamond
  • Blade Dia. 14 in
  • Arbor Shape Round
  • For Use With Saw Type Handheld Concrete Saws, Table Saws, Walk-Behind Concrete Saws
  • Rim Type Segmented
  • Materials Cut Asphalt
  • Cut Width 0.13 in
  • Diamond Knockout Diamond Knockout Not Included
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande