!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARBOR SHIM, 0.625 IN ID, 1 IN OD, 0.001 IN THICK, STEEL, PLAIN FINISH, 10 PK

ARBOR SHIM, 0.625 IN ID, 1 IN OD, 0.001 IN THICK, STEEL, PLAIN FINISH, 10 PK

PRECISION BRAND

ARBOR SHIM, 0.625 IN ID, 1 IN OD, 0.001 IN THICK, STEEL, PLAIN FINISH, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ARBOR SHIM, 0.625 IN ID, 1 IN OD, 0.001 IN THICK, STEEL, PLAIN FINISH, 10 PK

ARBOR SHIM, 0.625 IN ID, 1 IN OD, 0.001 IN THICK, STEEL, PLAIN FINISH, 10 PK

PRECISION BRAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.47 / pkg. de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5FY76
  • N° de modèle du manufacturier 25141
  • N° de classification normalisée des produits et services 31163301
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This arbor shim is made of steel and has a bright (uncoated) finish. Plus, it comes in a 10-pack, is silver-coloured and meets the standards for AISI 1008-1010 material quality.

Spécifications techniques

  • ItemArbor Shim
  • Round Shim TypeArbor Shim
  • Inside Diameter Tolerance+0.011 in/-0.000 in
  • Outside Diameter Tolerance+/-0.002 in
  • Thickness Tolerance+/-0.0001 in
  • Material Grade/ClassNot Graded
  • ColourSilver
  • Material Quality StandardsAISI 1008-1010
  • System of MeasurementInch
  • Product Type Arbor Shim
  • Inside Diameter 0.625 in
  • Outside Diameter 1 in
  • Thickness 0.001 in
  • Material Steel
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Temper Full Hard
  • Tensile Strength 80,000 psi
  • Rockwell Hardness B90
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande