!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, HEAT-RESISTANT/CUT-RESISTANT, SIZE LARGE, BLACK/YELLOW, ARAMID/THERMO PLASTIC RUBBER

GLOVES, HEAT-RESISTANT/CUT-RESISTANT, SIZE LARGE, BLACK/YELLOW, ARAMID/THERMO PLASTIC RUBBER

WATSON GLOVES

GLOVES, HEAT-RESISTANT/CUT-RESISTANT, SIZE LARGE, BLACK/YELLOW, ARAMID/THERMO PLASTIC RUBBER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GLOVES, HEAT-RESISTANT/CUT-RESISTANT, SIZE LARGE, BLACK/YELLOW, ARAMID/THERMO PLASTIC RUBBER

GLOVES, HEAT-RESISTANT/CUT-RESISTANT, SIZE LARGE, BLACK/YELLOW, ARAMID/THERMO PLASTIC RUBBER

WATSON GLOVES

Prix en liquidation :
$4.81 / each

Votre prix : $19.22 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WATVEN353TPR-L
  • N° de modèle du manufacturier VEN353TPR-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

These large sized gloves are black and yellow and can withstand an extreme heat temperature without degrading. Made from a blend of aramid fibres and thermo-plastic rubber fabrics, these gloves provide a boundless range of motion and elasticity. Sustainable and abrasion-resistant, these durable gloves are ideal for a variety of tasks.

Spécifications techniques

Aucune spécification technique n’a été trouvée pour ce produit.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande