!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, CIRCLE, BLACK, 5 1/2 IN W, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE

ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, CIRCLE, BLACK, 5 1/2 IN W, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE

INCOM MANUFACTURING

ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, CIRCLE, BLACK, 5 1/2 IN W, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, CIRCLE, BLACK, 5 1/2 IN W, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE

ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, CIRCLE, BLACK, 5 1/2 IN W, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.38 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ICMSG3130BS
  • N° de modèle du manufacturier SG3130BS
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

This circular black anti-slip tape is 5 1/2 inches wide, 32 mils thick, and has an adhesive strength of 80 ounces per inch. It features a liner backing, size 60 aluminum oxide grit, and acrylic adhesive. It is made for indoor and outdoor use in a temperature setting of -20 Degrees F to 175 Degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemAntislip Tread
  • Tape ColourBlack
  • Imperial Tape Width5 1/2 in
  • Tape Thickness32 mil
  • Grit Size60
  • Minimum Tape Performance Temperature-20 Degrees F
  • Tape BrandINCOM(R)
  • SeriesSG3130
  • LegendNo Legend
  • Specifications MetANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG
  • Adhesion to Steel80 oz/in
  • Liner IncludedLiner Included
  • Product FormCircles
  • Anti-Slip SurfaceAluminum Oxide
  • Tape PropertiesAntislip
  • Tape Pattern Solid
  • Fluorescent Not Fluorescent
  • Imperial Tape Length 5 1/2 in
  • Abrasive Grade Coarse Abrasive
  • Tape Adhesive Material Acrylic
  • Maximum Tape Performance Temperature 175 Degrees F
  • Sub-Brand Gator Grip(R)
  • Environment Indoor/Outdoor
  • Glow-in-the-Dark Not Glow-in-the-Dark
  • Tape Resistance Properties Chemical-Resistant, Oil-Resistant
  • Adhesive Properties Aggressive Adhesive
  • Package Quantity 50
  • Standards ANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, OSHA1910.24, 1910.26, UKSRG
  • Tape Backing Material Mineral Abrasive
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande