!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, RED, 60 FT L/6 IN W/3 IN DIA, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE

ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, RED, 60 FT L/6 IN W/3 IN DIA, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE

INCOM MANUFACTURING

ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, RED, 60 FT L/6 IN W/3 IN DIA, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, RED, 60 FT L/6 IN W/3 IN DIA, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE

ANTI-SLIP TAPE, 80 OZ/IN, RED, 60 FT L/6 IN W/3 IN DIA, 32 MILS THICK, ACRYLIC/ALUMINUM OXIDE

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.88 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ICMSG3506R
  • N° de modèle du manufacturier SG3506R
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

This red anti-slip tape is 60 feet long, six inches wide, and 32 mils thick. It has an adhesive strength of 80 ounces per inch and a diameter of three inches. It features a liner backing, size 60 aluminum oxide grit, and acrylic adhesive. It is made for use indoors and outdoors in a temperature setting of -20 Degrees F to 175 Degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemAntislip Tape
  • Tape ColourRed
  • Imperial Tape Length60 ft
  • Abrasive GradeCoarse Abrasive
  • Tape Adhesive MaterialAcrylic
  • Maximum Tape Performance Temperature175 Degrees F
  • Sub-BrandGator Grip(R)
  • EnvironmentIndoor/Outdoor
  • Glow-in-the-DarkNot Glow-in-the-Dark
  • Tape Resistance PropertiesChemical-Resistant, Oil-Resistant, Water-Resistant
  • Adhesive PropertiesAggressive Adhesive
  • Liner IncludedLiner Included
  • Product FormContinuous Roll
  • Anti-Slip SurfaceAluminum Oxide
  • Tape PropertiesAntislip
  • Tape Pattern Solid
  • Imperial Tape Width 6 in
  • Tape Thickness 32 mil
  • Grit Size 60
  • Minimum Tape Performance Temperature -20 Degrees F
  • Tape Brand INCOM(R)
  • Series Gator Grip(R) Colors
  • Legend No Legend
  • Specifications Met ANSI, AS/NZS, OSHA, UKSRG
  • Adhesion to Steel 80 oz/in
  • Tape Adhesive Format Single-Sided
  • Package Quantity 1
  • Standards ANSI A137.1/A326.3, AS/NZS 4586, OSHA1910.24, 1910.26, UKSRG
  • Tape Backing Material Mineral Abrasive Compound
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande