!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALL WEATHER LOCK

ALL WEATHER LOCK

MASTER LOCK

ALL WEATHER LOCK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ALL WEATHER LOCK

ALL WEATHER LOCK

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.24 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MST6121KALJ10G012
  • N° de modèle du manufacturier 6121KALJ10G012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.11 lb

Spécifications techniques

  • ItemPadlock
  • Lock Body MaterialSteel
  • Lock Body FinishLaminated
  • Lock Body ShapeRectangular
  • Body Height2 13/16 in
  • Body Width2 1/8 in
  • FeaturesHigh Security
  • IncludesDust Cover, Lock Cover
  • Includes Dust CoverDust Cover Included
  • Includes Lock CoverLock Cover Included
  • Key Code10G012
  • Key Locking MechanismPin Tumbler
  • Keyway TypeMaster K6000
  • Locking MechanismBall Bearing Locking
  • Number of Locks in Pack1
  • RekeyableRekeyable
  • Shackle Diameter5/16 in
  • Vertical Shackle Clearance2 1/2 in
  • Shackle Type Long Shackle
  • Shackle Material Boron Alloy
  • Shackle Finish Chrome-Plated
  • Lock Body Colour Black
  • Body Thickness 1 in
  • Environment Outdoor
  • Horizontal Shackle Clearance 7/8 in
  • Includes Chain Chain Not Included
  • Includes ID Tag ID Tag Not Included
  • Interchangeable Core No Interchangeable Core
  • Keying Keyed Alike
  • Key Retaining Not Key Retaining
  • Lock Cover Material Plastic Coated
  • Number of Keys 2
  • Number of Pins 5
  • Series ProSeries(R)
  • Shackle Shape Rounded
  • Resistance Properties Cut-Resistant, Pry-Resistant
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande