!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ALL SURFACE MARKER MECHANICAL BLK

ALL SURFACE MARKER MECHANICAL BLK

MARKAL

ALL SURFACE MARKER MECHANICAL BLK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ALL SURFACE MARKER MECHANICAL BLK

ALL SURFACE MARKER MECHANICAL BLK

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.60 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $201.60
This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK96133
  • N° de modèle du manufacturier 96133
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112305
  • PAGE DU CATALOGUE # 408
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Retractable grease pencil offers more convenience than a standard china marker. Marks won't rub off and are weather-resistant. Starter pack includes holder and 12 refills (MRK96000 includes 5 refills).

Spécifications techniques

  • ItemPaint Marker
  • Casing MaterialPlastic Holder
  • Glow-in-the-DarkNot Glow-in-the-Dark
  • Marking Tip ShapeFlat
  • Minimum Application Temperature0 Degrees F
  • Pigment ColourBlack
  • Pigment PermanencePermanent
  • Refill Part Number96240, 96241, 96249
  • Specialty Environment or Surface ConditionsRough Surfaces
  • Tip Protection TypeCap
  • Compatible SurfacesCeramic, Cloth, Fabric, Glass, Iron, Lumber, Pipes, Plastic, Steel, Stone, Tile, Tubes
  • Actuation Type Push Button
  • Dry Time Immediate
  • Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
  • Maximum Application Temperature 150 Degrees F
  • Overall Length 5 1/2 in
  • Pigment Material Wax
  • Product Type Mechanical Grease Pencil Kit
  • Refillable Type Refillable Grease Pencil Core
  • Standards OSHA
  • Tip Size 3 mm
  • Product Shape Round Cylinder
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande