!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR ORBITAL SANDER, 3 IN, HOOK AND LOOP, 7/32 IN ORBIT, LIGHTWEIGHT, LIGHT DUTY, 3128

AIR ORBITAL SANDER, 3 IN, HOOK AND LOOP, 7/32 IN ORBIT, LIGHTWEIGHT, LIGHT DUTY, 3128

INGERSOLL RAND

AIR ORBITAL SANDER, 3 IN, HOOK AND LOOP, 7/32 IN ORBIT, LIGHTWEIGHT, LIGHT DUTY, 3128 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR ORBITAL SANDER, 3 IN, HOOK AND LOOP, 7/32 IN ORBIT, LIGHTWEIGHT, LIGHT DUTY, 3128

AIR ORBITAL SANDER, 3 IN, HOOK AND LOOP, 7/32 IN ORBIT, LIGHTWEIGHT, LIGHT DUTY, 3128

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $363.73 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IRG3128KA
  • N° de modèle du manufacturier 3128KA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131507
  • PAGE DU CATALOGUE # 1570
  • Poids à l’expédition 3.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemAir Random Orbital Sander
  • Disc MotionRandom Orbital
  • DutyLight Duty
  • Air Consumption513 cfm
  • Air Inlet Size1/4 in
  • Minimum Hose Size3/8 in
  • Exhaust LocationHandle
  • Tool Series3128
  • Tool Length5 11/16 in
  • Average Flow Rate2 cfm
  • Maximum Disc Diameter3 in
  • Tool Height5 11/16 in
  • Vacuum Type Non-Vacuum
  • Abrasive Mount Type Hook-and-Loop
  • Orbit Diameter 7/32 in
  • Required Pressure 90 psi
  • Air Inlet Type NPT
  • Dust Collection Type Included None
  • Throttle Type Trigger
  • Air Inlet Gender Female
  • Tool Weight 1.3 lb
  • Includes 3 in Hook-and-Loop Backing Pad, 180, 220, 320, 800 Grit Aluminum Oxide Pads, 3128XPA Mini RO Sander
  • Maximum Disc Speed 15,000 RPM

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande