!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR HOSE, ¾ IN INSIDE DIAMETER, RED, BRASS 3/4 IN MNPT X BRASS 3/4 IN MNPT, 100 FT L

AIR HOSE, ¾ IN INSIDE DIAMETER, RED, BRASS 3/4 IN MNPT X BRASS 3/4 IN MNPT, 100 FT L

CONTINENTAL

AIR HOSE, ¾ IN INSIDE DIAMETER, RED, BRASS 3/4 IN MNPT X BRASS 3/4 IN MNPT, 100 FT L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR HOSE, ¾ IN INSIDE DIAMETER, RED, BRASS 3/4 IN MNPT X BRASS 3/4 IN MNPT, 100 FT L

AIR HOSE, ¾ IN INSIDE DIAMETER, RED, BRASS 3/4 IN MNPT X BRASS 3/4 IN MNPT, 100 FT L

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $545.93 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG50JH11
  • N° de modèle du manufacturier PLR07525-100-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemAir Hose
  • Hose ColourRed
  • Hose Length100 ft
  • Fitting Size3/4 in x 3/4 in
  • Fitting MaterialBrass x Brass
  • Hose Cover MaterialPVC
  • Safety Factor4:1
  • Compatible ChemicalsDeionized Water, Fresh Water, Salt Water
  • Hose ConfigurationCoupled Assembly
  • Hose Fitting A Size3/4 in
  • Hose Fitting B MaterialBrass
  • Hose Fitting B TypeMNPT
  • Hose Strain ReliefNo Hose Strain Relief
  • Hose Inside Dia. 3/4 in
  • Hose Outside Dia. 1 1/8 in
  • Max. Working Pressure @ 70 F 250 psi
  • Fitting Type MNPT x MNPT
  • Temp. Range -10 Degrees to 158 Degrees F
  • Hose Tube Material PVC
  • Burst Pressure 1,000 psi
  • For Media Type Air, Lubricated Air, Water
  • Hose Fitting A Material Brass
  • Hose Fitting A Type MNPT
  • Hose Fitting B Size 3/4 in
  • Hose Reinforcement Material Polyethylene
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande