!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR GUN, PISTOL-GRIP, ALUMINUM, 3/8 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, WHISPER JET, ALUMINUM, 13 IN L

AIR GUN, PISTOL-GRIP, ALUMINUM, 3/8 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, WHISPER JET, ALUMINUM, 13 IN L

GUARDAIR

AIR GUN, PISTOL-GRIP, ALUMINUM, 3/8 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, WHISPER JET, ALUMINUM, 13 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR GUN, PISTOL-GRIP, ALUMINUM, 3/8 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, WHISPER JET, ALUMINUM, 13 IN L

AIR GUN, PISTOL-GRIP, ALUMINUM, 3/8 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, WHISPER JET, ALUMINUM, 13 IN L

GUARDAIR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.45 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GDRU80LJ006AA2
  • N° de modèle du manufacturier U80LJ006AA2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemAir Gun
  • Nozzle Length1 1/2 in
  • Nozzle AngleStraight
  • NozzleWhisper Jet
  • Sound Level97 dB
  • Output Thrust1.9 lbf
  • Air Inlet Size3/8 in
  • Air Inlet TypeNPT
  • Chip Guard IncludedChip Guard Not Included
  • Air Outlet Size3/4 in
  • Air Inlet3/8 in NPT Female
  • ColourGrey
  • IncludesExtension, Nozzle, Hanging Hook
  • Overall Width6 5/8 in
  • TriggerShort Lever
  • Number of Nozzles Included 1
  • Nozzle Tip Material Aluminum
  • Nozzle Features Conical Tip Prevents Nozzle Blockage, Noise Reducing, Superior Thrust
  • Air Flow Pattern Focused
  • OSHA Pressure Compliant OSHA Pressure Compliant
  • Body Material Aluminum
  • Air Inlet Gender Female
  • Pistol Grip Trigger Length 2 1/2 in
  • Air Consumption 40 scfm
  • Maximum Inlet Pressure 120 psi
  • Application Low Noise
  • Extension Size 6 in
  • Overall Length 9 3/8 in
  • Standards OSHA 1910.242(B)
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande