!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR GUN, PISTOL-GRIP, POLYOXYMETHYLENE, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER

AIR GUN, PISTOL-GRIP, POLYOXYMETHYLENE, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER

SPEEDAIRE

AIR GUN, PISTOL-GRIP, POLYOXYMETHYLENE, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AIR GUN, PISTOL-GRIP, POLYOXYMETHYLENE, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER

AIR GUN, PISTOL-GRIP, POLYOXYMETHYLENE, 1/4 IN NPT FEMALE, 1 NOZZLE, STANDARD, RUBBER

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.98 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG52KD73
  • N° de modèle du manufacturier 52KD73
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ItemAir Gun
  • Nozzle Length12 in
  • Nozzle AngleStraight
  • NozzleStandard
  • Sound Level92 dB
  • Output Thrust0.5 lbf
  • Air Inlet Size1/4 in
  • Air Inlet TypeNPT
  • Chip Guard IncludedChip Guard Not Included
  • Air Outlet SizeM14x1
  • Air Inlet1/4 in NPT Female
  • ColourGreen
  • IncludesRubber Tip
  • Overall Width12 3/4 in
  • Number of Nozzles Included 1
  • Nozzle Tip Material Rubber
  • Nozzle Features Non-Marring
  • Air Flow Pattern Focused
  • OSHA Pressure Compliant Not OSHA Pressure Compliant
  • Body Material Polyoxymethylene
  • Air Inlet Gender Female
  • Pistol Grip Trigger Length 17 1/4 in
  • Air Consumption 13 scfm
  • Maximum Inlet Pressure 110 psi
  • Application Industrial Cleaning, Drying
  • Extension Size 8 3/4 in, 12 3/4 in
  • Overall Length 11 1/4 in
  • Trigger Lever
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande