!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AIR CASE WITH FOAM

AIR CASE WITH FOAM

PELICAN

AIR CASE WITH FOAM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
AIR CASE WITH FOAM

AIR CASE WITH FOAM

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $415.97 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PLC0150500000110
  • N° de modèle du manufacturier 015050-0000-110
  • N° de classification normalisée des produits et services 53121705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.35 lb

Spécifications techniques

  • ItemProtective Case
  • Closure TypePadlock, Press and Pull Latches
  • Foam DesignPick and Pluck
  • Includes Foam InsertFoam Insert Included
  • Inside Length18 1/4 in
  • Lid Depth1 7/8 in
  • Maximum Operating Temperature140 Degrees F
  • Number of Latches2
  • Overall Length20 1/4 in
  • IP/NEMA RatingIP67
  • Weight6.55 lb
  • MobilityStationary
  • Padlock Hole Diameter5 in
  • Resistant ToCrush, Dust, Water
  • Volume Capacity0.77 cu ft
  • Bottom Depth 3 1/2 in
  • Colour Black
  • Handle Style Folding
  • Inside Depth 5 1/2 in
  • Inside Width 13 1/4 in
  • Material Plastic
  • Minimum Operating Temperature 0 Degrees F
  • Overall Depth 6 1/8 in
  • Overall Width 16 3/8 in
  • Standards IP67, MIL-SPEC
  • Foam Material Polyurethane
  • Number of Padlock Holes 1
  • Pressure Valve Type Automatic
  • Series 1505
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande