!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADJUSTABLE WRENCH, STEEL, BLACK HANDLE, SAE, BLACK OXIDE FINISH, CORROSION-RESISTANT, ADJUSTABLE OPENING, 12 IN L

ADJUSTABLE WRENCH, STEEL, BLACK HANDLE, SAE, BLACK OXIDE FINISH, CORROSION-RESISTANT, ADJUSTABLE OPENING, 12 IN L

GRAY TOOLS

ADJUSTABLE WRENCH, STEEL, BLACK HANDLE, SAE, BLACK OXIDE FINISH, CORROSION-RESISTANT, ADJUSTABLE OPENING, 12 IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADJUSTABLE WRENCH, STEEL, BLACK HANDLE, SAE, BLACK OXIDE FINISH, CORROSION-RESISTANT, ADJUSTABLE OPENING, 12 IN L

ADJUSTABLE WRENCH, STEEL, BLACK HANDLE, SAE, BLACK OXIDE FINISH, CORROSION-RESISTANT, ADJUSTABLE OPENING, 12 IN L

GRAY TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.75 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GRT65312B
  • N° de modèle du manufacturier 65312B
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.457 lb

Informations sur le produit

This adjustable wrench has a length of 12 inches and is not insulated. The handle is black. It meets the standards for ANSI. In addition, it is made of steel, has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, and has a black oxide finish.

Spécifications techniques

  • ItemAdjustable Wrench
  • Tether StyleTether Capable
  • MaterialSteel
  • Overall Length12 in
  • Grip StyleI-Beam
  • Adjustment TypeQuick Adjust
  • InsulatedNot Insulated
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • End StyleI-Beam
  • Head TypeStandard
  • Jaw TextureSmooth
  • Measurement TypeSAE
  • RatchetingNot Ratcheting
  • Standards ANSI
  • Adjustable Wrench Type Adjustable Wrench
  • Finish Black Oxide
  • Jaw Capacity 1 1/2 in
  • Handle Type I-Beam
  • Measuring Scale Measuring Scale
  • Nonsparking Not Non-Sparking
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Handle Colour Black
  • Jaw Material Steel
  • Lockable Not Lockable
  • Opening Type Adjustable
  • Weight 1.457 lb

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande