!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADJUSTABLE WRENCH SET, ALLOY STEEL, CHROME, ½ IN/¾ IN JAW CAPACITY, CUSHION GRIP GRIP

ADJUSTABLE WRENCH SET, ALLOY STEEL, CHROME, ½ IN/¾ IN JAW CAPACITY, CUSHION GRIP GRIP

WESTWARD

ADJUSTABLE WRENCH SET, ALLOY STEEL, CHROME, ½ IN/¾ IN JAW CAPACITY, CUSHION GRIP GRIP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADJUSTABLE WRENCH SET, ALLOY STEEL, CHROME, ½ IN/¾ IN JAW CAPACITY, CUSHION GRIP GRIP

ADJUSTABLE WRENCH SET, ALLOY STEEL, CHROME, ½ IN/¾ IN JAW CAPACITY, CUSHION GRIP GRIP

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.43 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1NYD4
  • N° de modèle du manufacturier 1NYD4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # 322
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

This adjustable wrench set weighs 0.48 pounds and is not insulated. The handle is blue and has a one-piece style/type. It meets the standards for ASME. In addition, it is made of alloy steel, has a metric/SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, is not non-magnetic, and is not tether capable with a cushion grip. This adjustable wrench set includes 4 inch, 6 inch adjustable wrenches.

Spécifications techniques

  • ItemAdjustable Wrench Set
  • Weight0.48 lb
  • MaterialAlloy Steel
  • Jaw Capacity1/2 in, 3/4 in
  • Adjustment TypeGroove
  • Range of Lengths4 in to 6 in
  • Container TypeBlister
  • InsulatedNot Insulated
  • LockableNot Lockable
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • Handle ColourBlue
  • Head TypeStandard
  • Jaw MaterialAlloy Steel
  • Measurement TypeMetric, SAE
  • Standards ASME
  • Adjustable Wrench Type Adjustable Wrench Set
  • Finish Chrome
  • Measuring Scale Measuring Scale
  • End Style Hang Hole
  • Grip Style Cushion Grip
  • Number of Tools 2
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Nonsparking Not Non-Sparking
  • Tether Style Not Tether Capable
  • Handle Type One-Piece
  • Includes 4 in, 6 in Adjustable Wrenches
  • Jaw Texture Smooth
  • Opening Type Adjustable
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande