!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADJUSTABLE WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK PHOSPHATE, 15 IN OVERALL L, 1 1/2 IN JAW CAPACITY

ADJUSTABLE WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK PHOSPHATE, 15 IN OVERALL L, 1 1/2 IN JAW CAPACITY

CHANNELLOCK

ADJUSTABLE WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK PHOSPHATE, 15 IN OVERALL L, 1 1/2 IN JAW CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADJUSTABLE WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK PHOSPHATE, 15 IN OVERALL L, 1 1/2 IN JAW CAPACITY

ADJUSTABLE WRENCH, ALLOY STEEL, BLACK PHOSPHATE, 15 IN OVERALL L, 1 1/2 IN JAW CAPACITY

CHANNELLOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.98 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG32H942
  • N° de modèle du manufacturier 815N
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Informations sur le produit

This adjustable wrench has a length of 15 inch, plus it weighs 2.93 pounds and is not insulated. The handle has an ergonomic style/type. It meets the standards for ANSI. In addition, it is made of alloy steel, has a metric/SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a black phosphate finish, is not non-magnetic, and is tether ready with a plain grip.

Spécifications techniques

  • ItemAdjustable Wrench
  • Tether StyleTether Ready
  • MaterialAlloy Steel
  • Overall Length15 in
  • Grip StylePlain
  • Adjustment TypeSelf-Adjusting
  • InsulatedNot Insulated
  • Non-MagneticNot Non-Magnetic
  • End StyleHang Hole
  • Jaw MaterialAlloy Steel
  • Measurement TypeMetric, SAE
  • RatchetingNot Ratcheting
  • Standards ANSI
  • Adjustable Wrench Type Adjustable Wrench
  • Finish Black Phosphate
  • Jaw Capacity 1 1/2 in
  • Handle Type Ergonomic
  • Measuring Scale Measuring Scale
  • Nonsparking Not Non-Sparking
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Head Type Standard
  • Lockable Not Lockable
  • Opening Type Adjustable
  • Weight 2.93 lb
  • Pays d’origine Spain (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande