!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ADJUSTABLE GANTRY CRANE, FIXED SPAN, ADJUSTABLE H, 2,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL

ADJUSTABLE GANTRY CRANE, FIXED SPAN, ADJUSTABLE H, 2,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL

VESTIL

ADJUSTABLE GANTRY CRANE, FIXED SPAN, ADJUSTABLE H, 2,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ADJUSTABLE GANTRY CRANE, FIXED SPAN, ADJUSTABLE H, 2,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL

ADJUSTABLE GANTRY CRANE, FIXED SPAN, ADJUSTABLE H, 2,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,223.72 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESAHS2-15-14
  • N° de modèle du manufacturier AHS-2-15-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101654
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 748.0 lb

Informations sur le produit

Industrial steel gantry crane is designed for transporting and positioning materials along the beams length. Solid steel construction will provide years of service. Large casters facilitate easy mobility. More economical and flexible than permanent cranes. Features quick setup design.

Spécifications techniques

  • ItemAdjustable Gantry Crane
  • Maximum Lifting Capacity2,000 lb
  • I-Beam Height6 in
  • Minimum Overall Height9 ft
  • Minimum Height Under Beam8.5 ft
  • Minimum Overall Span15 ft
  • Minimum Clear Span12.5 ft
  • Mobility Under LoadStationary
  • Span AdjustabilityFixed Span
  • Overall Depth179.8 in
  • ColourBlue
  • Caster Type(4) Swivel Locking
  • MobilityCasters
  • StandardsANSI, CMAA
  • Wheel MaterialGlass-Filled Nylon
  • Body Material Steel
  • I-Beam Flange Width 4 in
  • Height Adjustability Adjustable Height
  • Maximum Overall Height 14.5 ft
  • Maximum Height Under Beam 14 ft
  • Maximum Overall Span 15 ft
  • Maximum Clear Span 12.5 ft
  • Rotating Legs Not Rotating Legs
  • Height Adjustment Increments 6 in
  • Leg Connection Type Bolt-On
  • Body Finish Enamel
  • Mfr. Warranty Length 1 yr
  • Overall Width 7.4 ft
  • Wheel Diameter 8 in
  • Wheel Width 2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande