!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, HI-VIS, ACTIVARMR/MEDIUM-DUTY/13-GA, SZ 7/S, ORANGE, NITRILE/PUR

CUT-RESISTANT GLOVES, HI-VIS, ACTIVARMR/MEDIUM-DUTY/13-GA, SZ 7/S, ORANGE, NITRILE/PUR

MICROFLEX

CUT-RESISTANT GLOVES, HI-VIS, ACTIVARMR/MEDIUM-DUTY/13-GA, SZ 7/S, ORANGE, NITRILE/PUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, HI-VIS, ACTIVARMR/MEDIUM-DUTY/13-GA, SZ 7/S, ORANGE, NITRILE/PUR

CUT-RESISTANT GLOVES, HI-VIS, ACTIVARMR/MEDIUM-DUTY/13-GA, SZ 7/S, ORANGE, NITRILE/PUR

MICROFLEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.38 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 72 = 819,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 72. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL97-013-7
  • N° de modèle du manufacturier 97-013-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 907
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Undertake handwork with total confidence and protection with this pair of medium-duty, ActivArmr(R), and cut-resistant gloves that come in a high visibility orange. These size 7/small gloves have palms covered by polyurethane and nitrile. The gloves feature a 13-gauge thickness.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Glove
  • Glove StyleActivArmr 97-013
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI Cut A2, ANSI Abrasion 4, EN 388: 4X32B, CE, REACH Compliant
  • Glove Coating MaterialNitrile, Polyurethane
  • Latex-FreeNo
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Glove Length230 to 270 mm
  • Glove Coating ColourOrange
  • Thickness13 ga
  • Pairs per Package72
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • Palm MaterialNitrile, Polyurethane
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • EN 388 Rating 4X32B
  • Glove Performance High Dexterity
  • Cuff Style Tricot
  • Finger Coverage Full Finger
  • Size- Numeric 7
  • Glove Lining Material Fibre Glass, Polyester
  • Series ActivArmr
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • Colour Orange
  • Pays d’origine Portugal (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande