!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, ACTIVARMR/13-GAUGE, SIZE 11, BLUE/BLACK, NITRILE

CUT-RESISTANT GLOVES, ACTIVARMR/13-GAUGE, SIZE 11, BLUE/BLACK, NITRILE

ACTIVARMR

CUT-RESISTANT GLOVES, ACTIVARMR/13-GAUGE, SIZE 11, BLUE/BLACK, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, ACTIVARMR/13-GAUGE, SIZE 11, BLUE/BLACK, NITRILE

CUT-RESISTANT GLOVES, ACTIVARMR/13-GAUGE, SIZE 11, BLUE/BLACK, NITRILE

ACTIVARMR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.16 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL97-003-11
  • N° de modèle du manufacturier 97-003-11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Keep your hands safe and clean with this pair of ActivArmr(R), nitrile coated, and cut-resistant gloves. This pair of gloves are abrasion and puncture resistant and feature an Intercept Technology lining. The gloves have a 13-gauge thickness and come in blue and black.

Spécifications techniques

  • ItemCut-Resistant Glove
  • Glove StyleActivArmr 97-003
  • Hand Protection StyleGlove
  • StandardsANSI Cut A4, ANSI Abrasion 4, EN 388: 4X31D, REACH Compliant
  • Glove Coating MaterialFoam Nitrile
  • Finger CoverageFull Finger
  • Size- Numeric11
  • Glove Lining MaterialNylon, Spandex, Stainless Steel, Kevlar(R)
  • Thickness13 ga
  • Pairs per Package12
  • ANSI/ISEA Puncture Level3
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • EN 388 Rating 4X31D
  • Glove Performance Comfort Fit
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Glove Length 269 to 278 mm
  • Series ActivArmr
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • Colour Black, Blue
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande