!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AC GEARMOTOR,25 RPM,OPEN,115V

AC GEARMOTOR,25 RPM,OPEN,115V

DAYTON

AC GEARMOTOR,25 RPM,OPEN,115V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
AC GEARMOTOR,25 RPM,OPEN,115V

AC GEARMOTOR,25 RPM,OPEN,115V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.78 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DMD52JD92
  • N° de modèle du manufacturier 52JD92
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.94 lb

Spécifications techniques

  • ItemAC Gearmotor
  • Gearmotor Voltage115 V AC
  • Max. Torque20.0 in.-lbs.
  • Gearmotor Shaft OrientationParallel
  • Nameplate RPM25
  • Gearmotor Mounting PositionAll Angle
  • Length Less Shaft4-1/8"
  • Reversible Shaft OutputNo
  • No Load RPM28
  • Overhung Load30 lbs.
  • Gear Ratio125.5:1
  • Insulation ClassA
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Capacitor RequiredNo
  • Shaft Dia. (Dimension U)5/16"
  • Service Factor1.00
  • BearingsSintered Bronze Sleeve
  • FinishUnpainted
  • Gear Case MaterialDie Cast Zinc with Steel Cover
  • Gear MaterialSintered Steel
  • ApplicationIce Dispensing, Mail Sorting, Ticket Dispensing, DVD Kiosks, Conveyors, Agriculture, Industrial Machinery, Printing Press, Power Transmission, Packaging, Controls, X-Ray Equipment, Pumps, Ingredient Motors, Water Softeners, Vending, Food and Restaurant Equipment, Amusement Devices, Valve Actuators, Security Systems
  • Gearmotor Type AC Gearmotor
  • Gearmotor Phase 1
  • Gearmotor Shaft Type Single
  • Gearmotor Rotation CW
  • Gearmotor Enclosure Open
  • Gearmotor Brake Type Magnetic
  • Hz 60
  • Motor Shaft Design Flat
  • Starting Torque 11 in.-lbs.
  • Input HP 1/70
  • Full Load Amps 0.75
  • Thermal Protection Auto
  • Motor Type Shaded Pole
  • Overall Length 5-1/8"
  • Shaft Length (Dimension V) 1"
  • Number of Brake Discs Required 0
  • Lubrication Grease Filled
  • Housing Die Cast Zinc
  • Gears Spur
  • Gear Type Spur
  • Standards UL Recognized/CSA
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande