!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT PAD, 0.175 GAL ABSORBED PER PAD, 35 GAL, POLY BAG, 18 IN,200 PK

ABSORBENT PAD, 0.175 GAL ABSORBED PER PAD, 35 GAL, POLY BAG, 18 IN,200 PK

SPILLTECH

ABSORBENT PAD, 0.175 GAL ABSORBED PER PAD, 35 GAL, POLY BAG, 18 IN,200 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT PAD, 0.175 GAL ABSORBED PER PAD, 35 GAL, POLY BAG, 18 IN,200 PK

ABSORBENT PAD, 0.175 GAL ABSORBED PER PAD, 35 GAL, POLY BAG, 18 IN,200 PK

SPILLTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $128.45 / PACKAGE de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SLEGPS
  • N° de modèle du manufacturier GP-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.2 lb

Informations sur le produit

This GP series absorbent pad is made of polypropylene and is grey. Along with meeting the standards for 29 CFR and 49 CFR, this sorbent pad absorbs leaks, spills, and overspray, for medium-duty industrial, maintenance, and general applications, is not flame resistant and has 35 gallons absorbed per package and is designed for universal use. It measures 18 inch length x 15 inch width.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Pad
  • Fluids AbsorbedUniversal
  • Volume Absorbed Per Pad0.175 gal
  • MaterialPolypropylene
  • PerforatedYes
  • Perforation Along Width7 1/2 in
  • DimpledYes
  • Package TypeBag
  • Length18 in
  • Flame ResistantNo
  • UV ResistantNo
  • ColourGrey
  • SeriesGP
  • Dispenser BoxNo
  • FeaturesAbsorbs Leaks, Spills, and Overspray, For Medium-Duty Industrial, Maintenance, and General Applications
  • Product Type Sorbent Pad
  • For Use With Chemical or Metal Type Universal
  • Volume Absorbed per Pkg. 35 gal
  • Number of Layers 1-ply
  • Perforated Size 7 1/2 in x 18in
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Includes Coverstock No
  • Number of Pads 200
  • Width 15 in
  • Static Dissipative No
  • Foot Traffic No
  • Specialized Applications Universal
  • Standards 29 CFR 1910.107(b)(3), 29 CFR 1910.107(g)(2), 29 CFR 1910.120(j)(1), 29 CFR 1910.1450(e), 29 CFR 1910.22(a)(2), 49 CFR 173.3(c)(2)
  • Adhesive Backing No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande