!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SORBENT PAD, GENERAL, 15 X 19 IN, BALE 60

SORBENT PAD, GENERAL, 15 X 19 IN, BALE 60

CAN-ROSS

SORBENT PAD, GENERAL, 15 X 19 IN, BALE 60 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SORBENT PAD, GENERAL, 15 X 19 IN, BALE 60

SORBENT PAD, GENERAL, 15 X 19 IN, BALE 60

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.56 / BALE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGSBCGM-HWP
  • N° de modèle du manufacturier SBCGM-HWP
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Informations sur le produit

Contain leaks around production equipment and machinery with this general purpose sorbent pad. Each pad in a bale of 60, measures 15 x 19 inches. The pad has a strong wicking action to retain soiled particles preventing contaminants from tracking.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Pad
  • Fluids AbsorbedNon Aggressive Fluids
  • MaterialCellulose
  • Perforated Size9 1/2 in x 15 in
  • DimpledNo
  • Coverstock MaterialSpunbond
  • Number of Pads60
  • Width15 in
  • Flame ResistantNo
  • Static DissipativeNo
  • Foot TrafficNo
  • ColourGrey, White
  • Specialized ApplicationsIndustrial, MRO, Oil and Gas
  • Dispenser BoxNo
  • Leak Resistant BackingNo
  • Product Type Sorbent Pad
  • Volume Absorbed per Pkg. 15.8 gal
  • Perforated Yes
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Includes Coverstock Yes
  • Package Type Bag
  • Length 19 in
  • Neutralizing No
  • Floating No
  • UV Resistant No
  • Wringable Not Wringable
  • Printed Message No Message
  • Series MRO Plus
  • Adhesive Backing No
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande