!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT MAT, PERFORATED, WHITE, 20 X 15 IN, POLYPROPYLENE, PK 100

ABSORBENT MAT, PERFORATED, WHITE, 20 X 15 IN, POLYPROPYLENE, PK 100

PIG

ABSORBENT MAT, PERFORATED, WHITE, 20 X 15 IN, POLYPROPYLENE, PK 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT MAT, PERFORATED, WHITE, 20 X 15 IN, POLYPROPYLENE, PK 100

ABSORBENT MAT, PERFORATED, WHITE, 20 X 15 IN, POLYPROPYLENE, PK 100

PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.75 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGMAT403
  • N° de modèle du manufacturier MAT403
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Informations sur le produit

This perforated white absorbent mat is used to soak up spills and is made of polypropylene. Each package of 100 mats measures 20 x 15 inches, with a range of 20 to 29 gallons and 22 gallons absorbed per pack.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Mat Pad
  • Fluids AbsorbedOil-Only
  • Volume Absorbed Per Pad28 oz
  • MaterialPolypropylene
  • PerforatedYes
  • Perforation Along Length10 in
  • DimpledYes
  • Package TypeBag
  • Length20 in
  • NeutralizingNo
  • FloatingYes
  • UV ResistantNo
  • WringableWringable
  • Printed MessageNo Message
  • Standards29 CFR 1910.22(a)(2), 40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Adhesive BackingNo
  • FeaturesFire Resistant
  • Product Type Sorbent Pad
  • For Use With Chemical or Metal Type Oil
  • Volume Absorbed per Pkg. 22 gal
  • Number of Layers 8-ply
  • Perforated Size 10 in x 15 in
  • Recycled Content (%) No Recycled Content
  • Includes Coverstock No
  • Number of Pads 100
  • Width 15 in
  • Flame Resistant Yes
  • Static Dissipative No
  • Foot Traffic Yes
  • Colour White
  • Series MAT
  • Dispenser Box No
  • Leak Resistant Backing No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande