!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
90 ° ELBOW: RED BRASS, 1½ IN X 1½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, CLASS 125, NPT

90 ° ELBOW: RED BRASS, 1½ IN X 1½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, CLASS 125, NPT

APPROVED VENDOR

90 °  ELBOW: RED BRASS, 1½ IN X 1½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, CLASS 125, NPT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
90 ° ELBOW: RED BRASS, 1½ IN X 1½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, CLASS 125, NPT

90 ° ELBOW: RED BRASS, 1½ IN X 1½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, CLASS 125, NPT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.00 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1VEU3
  • N° de modèle du manufacturier 1VEU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb

Informations sur le produit

Red brass fittings - class 125. Resist corrosion from water, heat, saltwater, acids, minerals, and soils. For use with air, water, natural gas, and steam. Maximum pressure: 125 PSI. Temperature range: -20 degrees to 400 degrees F: raised square plugs are -20 degrees to 300 degrees F.

Spécifications techniques

  • ItemElbow
  • Fitting Side A GenderFemale
  • Fitting Side A TypeNPT
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size1 1/2 in
  • Maximum Operating Pressure125 psi
  • Specific Fitting Shape90 Degrees Elbow
  • Basic Fitting ShapeElbow
  • Includes SealSeal Not Included
  • Class Class 125
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 1 1/2 in
  • Fitting Side B Gender Female
  • Fitting Side B Type NPT
  • Pipe Fitting Material Red Brass
  • Standards ASTM B584, ASME B16.15, ANSI B1.20.1
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande