!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELBOW: POLYPROPYLENE, PUSH-TO-CONNECT X NPTF, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, WHITE, 10 PK

ELBOW: POLYPROPYLENE, PUSH-TO-CONNECT X NPTF, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, WHITE, 10 PK

JOHN GUEST

ELBOW: POLYPROPYLENE, PUSH-TO-CONNECT X NPTF, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, WHITE, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELBOW: POLYPROPYLENE, PUSH-TO-CONNECT X NPTF, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, WHITE, 10 PK

ELBOW: POLYPROPYLENE, PUSH-TO-CONNECT X NPTF, FOR ⅜ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, WHITE, 10 PK

JOHN GUEST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.75 / PACKAGE de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1WTU8
  • N° de modèle du manufacturier PP481222W-PK10
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142613
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This elbow meets the standards for NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61, has a maximum operating pressure of 150 psi and is designed for the following applications: food processing, potable water. It is white, has an operating temperature of 33 Degrees F to 150 Degrees F, and is made of polypropylene. In addition, it is a 90 Degrees elbow, with an imperial system of measurement, and ¼"-18 thread.

Spécifications techniques

  • ItemElbow
  • Specific Fitting Shape90 Degrees Elbow
  • Fitting Side B Connection TypeNPTF
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter3/8 in
  • Fitting Thread Size1/4"-18
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Maximum Operating Temperature150 Degrees F
  • Compatible Tube MaterialBrass, Copper, Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Steel
  • System of MeasurementImperial
  • Application Food Processing, Potable Water
  • Fitting Side A Connection Type Push-to-Connect
  • Fitting Side B Pipe Size 1/4 in
  • Fitting Material Polypropylene
  • Colour White
  • Maximum Operating Pressure 150 psi
  • Standards NSF/ANSI 51, NSF/ANSI 61
  • Minimum Operating Temperature 33 Degrees F
  • Pays d’origine United Kingdom (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande