!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STRAIGHT FLUTE TAP, #10-32 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, BOTTOMING

STRAIGHT FLUTE TAP, #10-32 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, BOTTOMING

WIDIA GTD

STRAIGHT FLUTE TAP, #10-32 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, BOTTOMING close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
STRAIGHT FLUTE TAP, #10-32 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, BOTTOMING

STRAIGHT FLUTE TAP, #10-32 THREAD, ⅞ IN THREAD L, 2⅜ IN LENGTH, BOTTOMING

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.72 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WID5305S2863477
  • N° de modèle du manufacturier 5305S2863477
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

This straight flute tap is made of high speed steel and has a 0.194 inch diameter, 1½ inch long shank. It is designed for use with steel, and meets the standards for ANSI 302. This 5305/2305 series straight flute tap has a black oxide finish, and has pipe measurements. It is non-coolant through, has right hand direction with a 2⅜ inch length. Plus it has four flutes and a straight shank.

Spécifications techniques

  • ItemStraight Flute Tap
  • Thread StandardUNF, UNJF
  • Tap MaterialHigh Speed Steel
  • Thread Length7/8 in
  • 75% Thread Drill Size#21
  • Thread DirectionRight Hand
  • Tap Shank StandardANSI 302
  • 65% Thread Drill Size4.15 mm
  • Extended NeckYes
  • Primary Material ApplicationSteel
  • Series5305/2305
  • Shank Length1 1/2 in
  • Spiral DirectionNeutral
  • StandardsANSI
  • Tap StyleStraight Flute
  • Helix Angle0 Degrees
  • Thread Size #10-32
  • Tap Chamfer Bottoming
  • Tap Finish Black Oxide
  • Overall Length 2 3/8 in
  • Thread Limit H3
  • Number of Flutes 4
  • 55% Thread Drill Size 4.25 mm
  • Coolant Fed Non-Coolant Through
  • Measurement System Pipe
  • Primary Material Application ISO Code P
  • Shank Dia. 0.194 in
  • Shank Type - Machining Straight
  • Square Size 0.1520 in
  • Tap Grouping Tap
  • Threads per Inch 32 TPI
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande