!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRAFFIC SIGN, 6 IN X 12 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.063 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, 4-WAY

TRAFFIC SIGN, 6 IN X 12 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.063 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, 4-WAY

LYLE

TRAFFIC SIGN, 6 IN X 12 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.063 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, 4-WAY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TRAFFIC SIGN, 6 IN X 12 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.063 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, 4-WAY

TRAFFIC SIGN, 6 IN X 12 IN NOMINAL SIGN SIZE, ALUMINUM, 0.063 IN, HIGH INTENSITY PRISMATIC, 4-WAY

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.24 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3PLW6
  • N° de modèle du manufacturier R1-3-12HA
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ItemTraffic Sign
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • MUTCD CodeR1-3
  • Retroreflective GradeHigh Intensity Prismatic
  • Sign Legend4-Way
  • Printed LanguageEnglish
  • Sign Background ColourRed
  • Sign Material GroupMetal
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Average Outdoor Durability5 to 8 yr
  • Holes on 1 in. CentersHoles on 1 in Centres
  • Material PropertiesRoll Up
  • Mounting Hole Distance Center to Center5 in
  • Sign Mounting Hardware IncludedSign Mounting Hardware Not Included
  • UV ResistantUV Resistant
  • Sign Material Aluminum
  • Thickness 0.063 in
  • ADA Compliant Not ADA Compliant
  • MUTCD Compliant Sign Not MUTCD Compliant
  • Sign Header No Header
  • Sign Legend Text Colour White
  • Sign Shape Horizontal Rectangle
  • Indoor/Outdoor Usage Outdoor
  • Number of Printed Sides 1
  • Height 6 in
  • Includes Cross-Braces Cross-Braces Not Included
  • Mounting Hole Dia. 0.375 in
  • Sign Legend Style Text
  • Standards Meets and Exceeds Federal Minimum Reflectivity Guidelines
  • Width 12 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande