!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
30PC,12PT,1/2 IN DR

30PC,12PT,1/2 IN DR

PROTO

30PC,12PT,1/2 IN DR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
30PC,12PT,1/2 IN DR

30PC,12PT,1/2 IN DR

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,001.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PRTJ54230T
  • N° de modèle du manufacturier J54230T
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.95 lb

Spécifications techniques

  • ItemSocket Set
  • Deep Socket Count/Style(12) 12-Point
  • Flex Socket Count/Style0
  • Drive TypeHand
  • Measurement TypeMetric
  • Tether ReadyNo
  • Includes Drive ToolsYes
  • Includes WrenchesNo
  • InsulatedNo
  • Number of Pieces30
  • Container FeaturesPush/Lift System for Easy Socket Removal: Quick-Release Remobable Lid, Which Nests Underneath: Ip-Rated Gasket Seal: Compact Layout and Ultra-Slim Profile: Dual-Sided Labeling
  • Standard Socket Count/Style (14) 12-Point
  • Deep Socket Style/Size 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM, 20MM, 21MM, Deep 12-Point: 10MM
  • Socket Size Range 8 mm to 21 mm
  • Drive Size 1/2 in
  • Sockets Included (1) 10MM Deep 12-Point, (1) 10MM Standard 12-Point, (1) 11MM Deep 12-Point, (1) 11MM Standard 12-Point, (1) 12MM Deep 12-Point, (1) 12MM Standard 12-Point, (1) 13MM Deep 12-Point, (1) 13MM Standard 12-Point, (1) 14MM Deep 12-Point, (1) 14MM Standard 12-Point, (1) 15MM Deep 12-Point, (1) 15MM Standard 12-Point, (1) 16MM Deep 12-Point, (1) 16MM Standard 12-Point, (1) 17MM Deep 12-Point, (1) 17MM Standard 12-Point, (1) 18MM Deep 12-Point, (1) 18MM Standard 12-Point, (1) 19MM Deep 12-Point, (1) 19MM Standard 12-Point, (1) 20MM Deep 12-Point, (1) 20MM Standard 12-Point, (1) 21MM Deep 12-Point, (1) 21MM Standard 12-Point, (1) 8MM Standard 12-Point, (1) 9MM Standard 12-Point
  • Finish Chrome
  • Includes Socket Bits No
  • Impact Rated No
  • Non-Sparking No
  • Container Type Blow Mold Case
  • Container LxWxH 16 x 15 x 2 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande