!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX SHANK DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 5/16 IN FLUTE L, 4⅝ IN L

HEX SHANK DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 5/16 IN FLUTE L, 4⅝ IN L

MILWAUKEE

HEX SHANK DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 5/16 IN FLUTE L, 4⅝ IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX SHANK DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 5/16 IN FLUTE L, 4⅝ IN L

HEX SHANK DRILL BIT, 21/64 IN DRILL BIT SIZE, 2 5/16 IN FLUTE L, 4⅝ IN L

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.18 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-89-2727
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2727
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This hex shank drill bit is made of high speed steel. It is for use on aluminum, steel, composite, wood. Plus it has a fractional inch measurement system, has 4⅝ inch length, a right hand cutting direction, in addition to a black oxide finish.

Spécifications techniques

  • ItemHex Shank Drill Bit
  • Finish - MachiningBlack Oxide
  • Drill Bit Size21/64 in
  • Drill Bit Point Angle135 Degrees
  • Flute TypeSpiral
  • Cutting DirectionRight Hand
  • Depth:Dia. Ratio10xD
  • Shank Type - MachiningStraight
  • Web ConstructionTapered
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Measurement System Fractional Inch
  • Decimal Equivalent 0.32
  • Drill Bit Point Type Split
  • Flute Length 2 5/16 in
  • Overall Length 4 5/8 in
  • Drill Bit Grouping Individual
  • Impact Rating No
  • Primary Material Application Aluminum, Steel, Composite, Wood
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande