!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
For Use With
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Repair Kits & Parts for Grease Transfer Pumps

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 14  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • LINCOLN
  • COUPLER REPLACEMENT
  • N° article LNC5852
  • N° de modèle du manufacturier 5852
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Hydraulic coupler is versatile - for use with all hydraulic type grease fittings. Small outside diameter permits easy contact with recessed fittings. Double life - replaceable hardened steel jaws. Built in ball check prevents leaks and lubricant back-up.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1521
  • WESTWARD
  • BUTTON HEAD COUPLER, BUNA-N/NYLON/STEEL/ZINC, 5/8 IN, 6000 PSI
  • N° article WSW5NUG1
  • N° de modèle du manufacturier 5NUG1
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • button head coupler, operating pressure (PSI) 6000, for use with 5/8 in. button head grease fitting, material of construction zinc, colour shot blast.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1521
  • LINCOLN
  • FOLLOWER PLATE, GREASE PUMP, COMPATIBLE WITH GRAINGER PART # 6WB22/6Y861
  • N° article LNC84780
  • N° de modèle du manufacturier 84780
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Follower plate for 120 lb. Container for 1 inch, 1-1/4 inch and 1-1/2 inch diameter pump tubes. Used with Series 20 and 40 air operated grease pumps.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LINCOLN
  • NOZZLE SPOUT, ADAPTER, FLEXIBLE OR RIGID
  • N° article LNC5858
  • N° de modèle du manufacturier 5858
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Flexible and rigid extension adapter with a maximum working pressure 5,000 PSI. Versatile - allows operator to switch from flexible to rigid extension with one hand. Overall length, 13 inch. 1/8 inch NPT Male.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • LINCOLN
  • DOUILLE DE BCH,P/ DES TAMBOURS DE 400 LB ET DES PMPS À LUB DE SÉRIE 25 OU 40
  • N° article LNC84538
  • N° de modèle du manufacturier 84538
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette douille de bonde est conçue pour être utilisée avec des fûts de 400 livres et des réservoirs personnalisés pour sécuriser les pompes de lubrification des séries 25 ou 40.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1531
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande