!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Overall Width
Overall Depth
Overall Height
Number of Inside Pockets
Material
Colour
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Milwaukee PACKOUT Tool Bags & Totes

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 10  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • PACKOUT BACKPACK, 48 POCKETS, RED, 15 X 20 X 11 1/2 IN, BALLISTIC, POLYESTER
  • N° article MTL48228301
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8301
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • The PACKOUT(TM) Backpack has an impact-resistant molded base that you can connect with all other PACKOUT(TM). It is 15 width x 20 height x 11.5 inches depth. The heavy duty backpack features 48 pockets, including a hardshell pocket designed for sensitive equipment, providing you with optmized storage capacity. This red bag has a zipper closure and is made from ballistic polyester material.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande