!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Pump Housing Material
Horsepower ?
Nameplate Voltage ?
Flow Rate @ 5 ft of Head (Maximum)
Flow Rate @ 10 ft of Head (Maximum)
Flow Rate @ 15 ft of Head (Maximum)
Maximum Feet of Head
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Marine Straight Centrifugal Pumps

Marine straight centrifugal pumps have an intake connection in-line with the impeller's eye and shaft. They require regular priming or for the liquid source to be located above the intake. The pump's head and flow performance increase as the HP rating increases. These pumps have either a centre discharge where the port is above the intake or a side discharge where the port is to the side of the volute. The discharge port locations provide various plumbing arrangement solutions during installation. Marine straight centrifugal pumps circulate and transfer liquids in offshore applications. Impellers rotate within the pump and move liquids through a system using centrifugal force.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 9  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande