!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Overall Length
Operating Pressure - Maximum
Burst Pressure
End 1 Thread Size
End 2 Thread Type
End 2 Thread Size
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Hoses, Pipes & Barrels for Grease Guns

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 36  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • HOSE EXTENSION, PLASTIC, 48 IN OVERALL L, 1/8"-27 END 1 THREAD SIZE, NPT THREAD, UNF THREAD
  • N° article MTL49-16-2647
  • N° de modèle du manufacturier 49-16-2647
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Length (In.) 48, Hose Length (In.) 48, Grease Fill, For Use With 2646-20, 2646-21CT, 2646-22CT, Includes 48 In. Grease Gun Replacement Hose w/ HP Coupler (49-16-2647), High Pressure Grease Coupler

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande