!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Body Material
Compatible Motor Frame
Motor Mounting Type
Connection Size
Flow Rate @ 100 psi
Required Horsepower
Operating Pressure - Maximum
Suction Lift - Maximum
Viscosity - Maximum
Seal Type
Seal Material
Gear Material
O-Ring Material
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Gear Pump Heads

Gear pump heads are directly driven by motors of compatible horsepower (HP) ratings and motor frames. They do not include a motor. Gear pumps transfer viscous and harsh liquids such as oils, chemicals, and solvents. They produce constant, smooth flow rates at high pressures and have minimal moving parts, making maintenance easy. Gear pumps are self-priming and require an initial prime to create a proper seal and draw liquids from sources below the pump's inlet.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 17  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande