!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
FOR SALE BY PROVINCE
Brand
Price
NSF Rating
Container Capacity
Primary Additives ?
Container Type
Aerosol Container Delivery Method
Colour
USDA Certified Biobased Product
Odour
Flammability
Series
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Food-Grade General Purpose Lubricants

Food-grade general purpose lubricants are used in and around food, beverage, and pharmaceutical processing facilities where there is the potential for exposure to food. The National Sanitation Foundation (NSF) certifies these lubricants for the level of contact that is appropriate for use to eliminate the risk of food contamination.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 37  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • CRC
  • SILICONE FOOD GRADE 283G AEROSOL
  • N° article CRC73040
  • N° de modèle du manufacturier 73040
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • CRC food grade silicone lubricant forms a colourless, odourless, tasteless, non-toxic, and non-staining film. Canadian Food Inspection Agency approved for incidental food contact.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1507
  • LPS
  • ALL PURPOSE LUBRICANT, AEROSOL, SPECIFIC GRAVITY 0.83-0.85, MAX TEMP/FLASHPOINT 163 ° F, 312 G
  • N° article LPSC02016
  • N° de modèle du manufacturier 02016
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This all-purpose lubricant comes in an aerosol can and provides an efficient protective coating for power and hand tools. It protects against corrosion while loosening rusted or frozen parts. It has a specific gravity of 0.83 to 0.85 and is 312 grams. It has a maximum operating temperature and flashpoint of 163℉.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1496
  • LPS
  • FOOD GRADE CHAIN LUB 340G AEROSOL
  • N° article LPSC06016
  • N° de modèle du manufacturier 06016
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Chain Lubricant Food Grade is an extra strength lubricant for use on food processing equipment. Oily, wet film and foaming action to provide extra penetration and lubrication. Contains no silicone or chlorinated solvents. Non-flammable. NSF registered H1.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1506
  • CRC
  • LUBRICANT 3-36 311G AEROSOL
  • N° article CRC73005
  • N° de modèle du manufacturier 73005
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • CRC3-36 Is A Multi-Purpose Lubricant/Corrosion Inhibitor Specifically Designed for Use Around Modern Plastics. Penetrates, Lubricates and Seals Out Moisture. Equipped with CRC 360 Degrees Spray Valve.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1497
  • CRC
  • WATER BASED FOOD GRADE SILICONE
  • N° article CRC73035
  • N° de modèle du manufacturier 73035
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Non-flammable, NSF H1 Registered multi-purpose silicone spray for food processing and handling applications. It forms a white emulsion that is odorless and non-staining.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1507
  • CRC
  • FOOD GRADE MACHINE OIL AEROSOL, 311G NET
  • N° article CRC73081
  • N° de modèle du manufacturier 73081
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Extremely efficient and effective general purpose lubricant for use on food processing equipment. Penetrates and loosens rust, scale, dirt and corrosion to free parts and fasteners.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1507
  • LPS
  • FOOD GRADE MACHINE OIL 312G AEROSOL
  • N° article LPSC01316
  • N° de modèle du manufacturier 01316
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Food Grade Machine Oil is a general purpose lubricant for use on food processing equipment. Does not contain silicone or chlorinated solvents. Safe to use on metal, wood, and plastic surfaces. Eliminates sticking, binding, and squeaking. Non-staining.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1507
  • LPS
  • BELT DRESSING 284G AEROSOL
  • N° article LPSC02216
  • N° de modèle du manufacturier C02216
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Belt dressing does not contain 1,1,1 trichloroethane or any harmful, chlorinated solvents that deteriorate drive belts. Prevents slippage and extends belt life and pulling bearing life. Can be used in wet outdoor conditions. Low odor, 284 g.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1505
  • LPS
  • LUBRICANT, MAGNUM, MULTIPURPOSE, 175 ° F FLASHPOINT, TEFLON, AEROSOL, 358 ML CAN
  • N° article LPSC00616
  • N° de modèle du manufacturier 00616
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This multipurpose magnum Teflon lubricant penetrates and protects metal against rust and corrosion. It has a flashpoint of 175 Degrees F and comes in a 358-millilitre aerosol can.

    Voir plus Voir moins
  • Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1498
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande