!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
Breaking Strength
Mesh Length
Eye Style
Eye Length
Material
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Cable Pulling Grips & Grip Kits

Cable pulling grips and grip kits are mesh tubes that are placed over cable so it can be pulled through long runs of conduit and trenches. Also known as cable socks, the mesh is secured around the cable with clamps or tape, and the rings or eyes at the end of the grip are pulled to tighten it around the cable. The eyes or rings are also used to connect the cable to pulling winches to bring it through the conduit. Cable and wire pulling lubricant is required when pulling the cable.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 41  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • PULLING GRIPS, REGULAR, 1 TO 1-1/8 IN, 16000 LBS
  • N° article HBL03316003
  • N° de modèle du manufacturier 03316003
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This pulling grip is made of galvanized steel. In addition, it meets the standards for CSA certified. Cable pulling grips and grip kits are mesh tubes that are placed over cable so it can be pulled through long runs of conduit and trenches.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • PULLING GRIP, 0.75 IN TO 0.99 IN, 4, 000 LB BREAKING STRENGTH, FLEXIBLE EYE
  • N° article WWG6D214
  • N° de modèle du manufacturier 033-03-012
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This pulling grip is made of galvanized steel. In addition, it meets the standards for CSA, plus it is UL listed. Cable pulling grips and grip kits are mesh tubes that are placed over cable so it can be pulled through long runs of conduit and trenches.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • PULLING GRIPS, REGULAR, 9/16 TO ⅝ IN, 7500 LBS
  • N° article HBL03316001
  • N° de modèle du manufacturier 03316001
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This pulling grip is made of galvanized steel. In addition, it meets the standards for CSA certified. Cable pulling grips and grip kits are mesh tubes that are placed over cable so it can be pulled through long runs of conduit and trenches.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • PULLING GRIP WIRE, REGULAR, ¾ TO ⅞ IN, 12,500 LBS
  • N° article HBL03316002
  • N° de modèle du manufacturier 03316002
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • This pulling grip is made of galvanized steel. In addition, it meets the standards for CSA certified. Cable pulling grips and grip kits are mesh tubes that are placed over cable so it can be pulled through long runs of conduit and trenches.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • PULLING GRIP, 0.50 IN TO 0.62 IN, 2, 800 LB BREAKING STRENGTH, FLEXIBLE EYE
  • N° article WWG6D212
  • N° de modèle du manufacturier 033-03-010
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée de traction est en acier galvanisé et répond aux normes CSA/UL. Les pinces de tirage de câbles et les kits de pinces sont des tubes en treillis que l'on place sur les câbles afin de pouvoir les tirer à travers de longs conduits et des tranchées.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • TR SAISIE CÂBLE EN TRESSAGE, 0,25 À 1,24 PO, ACIER GALVANISÉ
  • N° article WWG6D189
  • N° de modèle du manufacturier 033-05-1114
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce kit de poignée en treillis de traction de câble est en acier galvanisé. Il comprend un numéro de chaque fabricant 03305001, 03305002, 03305003, 03305004, 03305005 et 03305006.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • SAISIE DE TIRAGE, TYPE K, 1,00 À 1,49 PO P, ACIER GALVANISÉ, TREILLIS 33 PO
  • N° article HBL03301025
  • N° de modèle du manufacturier 03301025
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée de traction est en acier galvanisé et répond aux normes CSA. Les pinces de tirage de câbles et les kits de pinces sont des tubes en treillis que l'on place sur les câbles afin de pouvoir les tirer à travers de longs conduits et des tranchées.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • SAISIE DE TIRAGE, 1 À 1,24 PO, 6, RÉSISTANCE RUPTURE 800 LB, OEIL FLEXIBLE
  • N° article WWG6D215
  • N° de modèle du manufacturier 033-03-013
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée de traction est en acier galvanisé et répond aux normes CSA/UL. Les pinces de tirage de câbles et les kits de pinces sont des tubes en treillis que l'on place sur les câbles afin de pouvoir les tirer à travers de longs conduits et des tranchées.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • SAISIE DE CÂBLE FIBRE OPTIQUE, 0,25 À 0,75 PO, TREILLIS 31 PO LO, ANNEAU
  • N° article HBLCCPS2
  • N° de modèle du manufacturier CCPS2
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce tire-câble à fibre optique est non métallique. De plus, il répond aux normes UL. Les pinces de tirage de câbles et les kits de pinces sont des tubes en treillis que l'on place sur les câbles afin de pouvoir les tirer à travers de longs conduits et des tranchées.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être acheté en quantités de 7 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • SAISIE DE TIRAGE, 0,25 À 0,49 PO, 6,RÉSISTANCE RUPTURE 800 LB, OEIL ROTATIF
  • N° article HBL03302016
  • N° de modèle du manufacturier 03302016
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée de traction est en acier galvanisé et répond aux normes CSA/UL. Les pinces de tirage de câbles et les kits de pinces sont des tubes en treillis que l'on place sur les câbles afin de pouvoir les tirer à travers de longs conduits et des tranchées.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • SAISIE DE TIRAGE, 1 À 1,24 PO, 3, RÉSISTANCE RUPTURE 900 LB, OEIL FLEXIBLE
  • N° article WWG6C112
  • N° de modèle du manufacturier 033-05-006
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée de traction est en acier galvanisé et répond aux normes CSA/UL. Les pinces de tirage de câbles et les kits de pinces sont des tubes en treillis que l'on place sur les câbles afin de pouvoir les tirer à travers de longs conduits et des tranchées.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • SAISIE DE TIRAGE, 0,63 À 0,74 PO, 2, RÉSISTANCE RUPTURE 800 LB, OEIL FLEXIBLE
  • N° article WWG6D213
  • N° de modèle du manufacturier 033-03-011
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée de traction est en acier galvanisé et répond aux normes CSA/UL. Les pinces de tirage de câbles et les kits de pinces sont des tubes en treillis que l'on place sur les câbles afin de pouvoir les tirer à travers de longs conduits et des tranchées.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS
  • SAISIE DE TIRAGE, TYPE K, 1,50 À 1,99 PO P, ACIER GALVANISÉ, TREILLIS 34 PO
  • N° article HBL03301026
  • N° de modèle du manufacturier 03301026
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Cette poignée de traction est en acier galvanisé et répond aux normes CSA. Les pinces de tirage de câbles et les kits de pinces sont des tubes en treillis que l'on place sur les câbles afin de pouvoir les tirer à travers de longs conduits et des tranchées.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande